Rabot sans fil GHO 18V-26, L-BOXX 238

Réf.: 06015B5000
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
Référence article 06015B5000
EAN / GTIN 4053423248760
Réf. fabricant 06015B5000
Article hors catalogue L00590 2206

Description

Description:

  • Rabot sans fil GHO 18V-26, Nous avons développé le rabot GHO 18V-26 Professional pour des surfaces parfaitement planes
  • Nous y sommes parvenus grâce à l'alignement très précis du pied en aluminium et de la plaque de réglage de la profondeur
  • Ce rabot à moteur sans balais est équipé d'une tête à 1 lame, qui permet un changement de lame très rapide et facile
  • Son couteau Wood Razor de nouvelle génération permet de réaliser trois fois plus de coupes que les précédents couteaux Wood Razor de Bosch avant qu'il ne s'émousse
  • La manipulation de l'outil est très confortable et agréable : Grâce à l'éjection des copeaux des deux côtés (gauche ou droit), le tuyau de l'aspirateur peut être raccordé des deux côtés et les copeaux peuvent être éjectés à gauche ou à droite
  • La GHO 18V-26 Professional convient pour ajuster, raboter et aplatir des poutres en bois et d'autres pièces en bois
  • Ses principales applications sont le rabotage des bords, le sertissage, l'ajustage de portes et le chanfreinage des bords
  • Elle convient pour le bois dur, bois tendre, panneaux de particules, panneaux OSB et MDF
  • Il est compatible avec tous les couteaux Wood Razor de 82 mm, tous les sacs à poussière GHO Bosch Professional existants et tous les aspirateurs Bosch Professional grâce au manchon universel
  • L'outil est compatible avec le système 18V Bosch Professional et avec l'alliance de batteries AMPShare toutes marques confondues
  • Il dispose d'un frein moteur, qui arrête le rouleau de lames en moins d'une seconde, une plus grande autonomie de la batterie grâce à son système de tête à 1 lame, et 3 goulottes de chanfreinage différentes
  • L'outil est équipé d'un compartiment à lames de rechange, dans lequel se trouve déjà 1 lame de rechange à la livraison
  • Un sac à copeaux et un guide parallèle sont également fournis
  • Le Constant Electronic maintient la vitesse de coupe de l'outil constante sous charge
  • Sac à poussière
  • Guide parallèle
  • 1 lame Wood Razor supplémentaire
  • L-BOXX 238

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 442 mm
  • Dimension hauteur: 253 mm
  • Dimension longueur: 357 mm
  • Poids brut: 5,12 kg
  • Poids net: 2,45 kg
  • Appareils de service: B
  • Volume: 39,922 dm3