• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie sauteuse sans fil GST 18V-155 BC

Réf.: 06015B1001
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06015B1001
EAN / GTIN 4059952546018
Réf. fabricant 06015B1001
Article hors catalogue L00590 1656

Description

Description:

  • Scie sauteuse sans fil GST 18V-155 BC, La GST 18V-155 BC Professional offre un moteur sans balai et un design d'outil bien équilibré
  • La poignée supérieure et l'interrupteur d'accélération garantissent un contrôle parfait de l'outil
  • Son guide de lame empêche la lame de se tordre même dans les petits virages et aide à travailler avec une précision parfaite
  • L'outil est compatible avec une aspiration externe des poussières
  • Son grand levier d'éjection de la lame et la fonction Drop Control garantissent une meilleure protection de la santé et une sécurité accrue pour l'utilisateur
  • Elle est idéale pour les coupes circulaires et transversales dans le bois massif, les panneaux de particules et les bois composites, ainsi que dans les matériaux plus épais ou plus durs
  • Elle est compatible avec les rails de guidage et toutes les batteries et chargeurs 18V Bosch Professional
  • L'outil dispose d'une plaque de base robuste en aluminium moulé sous pression avec deux points de fixation pour plus de stabilité et de sécurité
  • Le système Adaptive Speed Control favorise une grande précision au début de la coupe
  • Son module de connectivité permet un réglage individuel de la vitesse de rotation et de l'éclairage et fournit des informations importantes sur l'outil

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 2 kg
  • Hauteur de levage : 26 mm
  • Vitesse de levage à vide : 0 - 3800 min-1
  • Profondeur de coupe dans l'alu : 20 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 155 mm
  • Profondeur de coupe dans l'acier non-allié : 10 mm

Livraison:

  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 633 A31)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 667 399)

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier