• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie sauteuse sans fil GST 18V-155 SC avec L-BOXX

Réf.: 06015B0000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06015B0000
EAN / GTIN 4059952545776
Réf. fabricant 06015B0000
Article hors catalogue L00590 1633

Description

Description:

  • Scie sauteuse sans fil GST 18V-155 SC, La GST 18V-155 SC Professional offre un moteur sans balai et un design d'outil bien équilibré
  • Sa forme ergonomique offre une prise en main à 360° et l'interrupteur bilatéral pour droitiers et gauchers garantit une manipulation et un contrôle parfaits de l'outil - même en cas de sciage la tête en bas
  • Son guide de lame empêche la lame de se tordre même dans les petits virages et aide à travailler avec une précision parfaite
  • L'outil est compatible avec une aspiration externe des poussières
  • Son grand levier d'éjection de la lame et la fonction Drop Control garantissent une meilleure protection de la santé et une sécurité accrue pour l'utilisateur
  • Elle est idéale pour les coupes circulaires et transversales dans le bois massif, les panneaux de particules et les bois composites, ainsi que dans les matériaux plus épais ou plus durs
  • Elle est compatible avec les rails de guidage et toutes les batteries et chargeurs 18V Bosch Professional
  • L'outil dispose d'une plaque de base robuste en aluminium moulé sous pression avec deux points de fixation pour plus de stabilité et de sécurité
  • Le système Adaptive Speed Control favorise une grande précision au début de la coupe
  • Son module de connectivité permet un réglage individuel de la vitesse et de l'éclairage et fournit des informations importantes sur l'outil

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 2 kg
  • Hauteur de course : 26 mm
  • Vitesse de course à vide : 800 - 3800 min-1
  • Profondeur de coupe dans l'alu : 20 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 155 mm
  • Profondeur de coupe dans l'acier non-allié : 10 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 633 A31)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 667 399)

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier