Table de cuisson à batterie GHO 12V-20, version Solo

Réf.: 06015A7000
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
    Type de produit Rabots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06015A7000
    EAN / GTIN 3165140866583
    Réf. fabricant 06015A7000
    Article hors catalogue L00590 885

    Description

    Description:

    • LA GHO 12V-20, la GHO 12V-20 Professional est la première fraiseuse de batterie de 12 volts de ce genre à offrir une nouvelle norme en matière de guidage d'outils
    • Le centre de gravité optimisé garantit une manipulation confortable et ergonomique
    • Le moteur EC sans balais et le système de batterie de 12 V permettent un design compact
    • Associée à la flexibilité sans fil, elle offre une efficacité opérationnelle optimale quelle que soit la position de travail
    • Ce outil électrique est adapté pour le rabotage du bois
    • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12V , ainsi qu'avec les sacs et le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
    • Le GHO 12V-20 Professional est équipé d'un couteau rotatif Woodrazor

    Caractéristique(s):

    • Profondeur de feuillure : 0 - 17 mm
    • Poids sans batterie : 1.5 kg
    • Largeur de rabotage, max : 56 mm
    • Profondeur de rabotage : 0 - 2 mm
    • Vitesse de rotation à vide : 14500 min-1
    • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 2.5 m/s²
    • Incertitude K [] : 1.5 m/s²

    Livraison:

    • 2 x lames de rabot, 56 x 5.5 x 1.1 mm
    • Carton
    • Sans batterie(s) et sans chargeur
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier