• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie sauteuse GST 18 V-LI B, version Solo

Réf.: 06015A6100
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06015A6100
EAN / GTIN 3165140786973
Réf. fabricant 06015A6100
Article hors catalogue L00590 657

Description

Description:

  • Scie sauteuse à batterie GST 18 V-LI B, la GST 18V-LI B Professional est le choix le plus important dans le segment des 18 volts
  • Leur poignée de commande de vitesse variable permet un guidage d'outil optimal et facile
  • Le système SDS bosch sans outil de scie à guichet permet de changer facilement les lames de scie
  • En outre, la puissance élevée de 18 V garantit une progression rapide du travail
  • Cette scie sauteuse à batterie est idéale pour les sections rondes et transversales en bois massif, en aggloméré et en composites bois, ainsi que dans les matériaux plus épais ou plus durs
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch et d'autres aspirateurs Bosch, ainsi qu'avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional et les rails de guidage via des adaptateurs
  • Le GST 18V-LI B Professional offre également une vitesse constante, un éclairage LED, une course pendulaire, un contrôle de précision et une présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids sans batterie : 1.8 kg
  • Poids avec batterie : 2. 4 kg
  • Hauteur de course : 23 mm
  • Vitesse de course à vide : 0 - 2700 min-1
  • Angle d'inclinaison : 0 - 45 °
  • Profondeur de coupe dans l'alu : 20 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 120 mm
  • Profondeur de coupe dans l'acier non allié : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 6. 0 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage de tôle métallique] : 8.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de tôle métallique] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Protection contre la déchirure des copeaux
  • 1 x lame de scie sauteuse T 308 BP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 667 399)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 DP, Precision for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 633 A31)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 244 D, Speed for Wood (vendue séparément comme pack de 3 : 2 608 630 879)
  • carton