Table de cuisson à batterie GHO 18 V-LI, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06015A0300
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
    Type de produit Rabots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06015A0300
    EAN / GTIN 3165140643870
    Réf. fabricant 06015A0300
    Article hors catalogue P07322 GHO18VLI

    Description

    Description:

    • Carte de batterie GHO 18 V-LI la carte de batterie professionnelle Gho 18V-LI offre des performances impressionnantes dans le segment des batteries 18 V
    • Il est doté d'un réglage de retrait des copeaux variable en continu jusqu'à 1,6 mm, garantissant une progression rapide et continue du travail
    • Avec ses couteaux tournants HM ultra-pointus et durables, il produit un qualité d'état de surface élevé
    • Son poids réduit permet un travail confortable
    • Ce outil électrique est adapté pour le rabotage du bois
    • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V et le système d'extraction de poussière Click & Clean
    • De plus, le GHO 18V-LI Professional est doté d'une éjection de puce réglable à gauche ou à droite, d'une technologie lithium-ion et d'une présélection de vitesse

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 18.0 V
    • Profondeur de feuillure : 0 - 8 mm
    • Poids sans batterie : 1.5 kg
    • Largeur de rabotage, max : 82 mm
    • Vitesse de rotation à vide : 14000 min-1
    • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 3.0 m/s²
    • Incertitude K [] : 1.5 m/s²

    Livraison:

    • Insert L-BOXX pour l'appareil et le chargeur
    • L-BOXX 238
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier