• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kit promo scie sauteuse GST 90 BE

Réf.: 060158F000
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060158F000
EAN / GTIN 3165140602839
Réf. fabricant 060158F000
Article hors catalogue L00590 1416

Description

Description:

  • scie à guichet GST 90 BE, le scie à guichet GST 90 BE FILAIRE PROFESSIONNEL offre des performances d'entrée de gamme fiables
  • Poignée de commutation au gaz pour des performances constantes au quotidien
  • Le système SDS bosch sans outil de scie à guichet facilite le remplacement de la lame de scie
  • En outre, le moteur fiable de 650 W garantit des résultats de travail rapides
  • Ce outil électrique est adapté aux coupes de courbes dans le bois massif, le aggloméré et les composites de bois
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch et les autres aspirateurs Bosch
  • Le GST 90 BE Professional est également adapté aux coupes d'onglets et dispose d'un ventilateur, d'une course pendulaire et d'une sélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 2.6 kg
  • Vitesse de course à vide : 500 - 3100 min-1
  • Longueur du câble : 2.5 m
  • Puissance nominale : 650 W
  • Profondeur de coupe dans l'aluminium : 20 mm
  • Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm
  • Profondeur de coupe dans l'acier : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 8. 5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage de tôle métallique] : 6.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Profondeur de coupe dans l'acier doux : 10 mm
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de tôle métallique] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 80 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 212 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 332 mm

Livraison:

  • Kit d'aspiration
  • Coffret de bricolage
  • Clé Allen SW 5
  • Protection contre la déchirure des copeaux
  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 630 560)
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier