scie circulaire électroportative GKS 85 G, avec L-BOXX

Réf.: 060157A901
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Systemkoffer (L-Boxx)
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Systemkoffer (L-Boxx)
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 060157A901
Copier
EAN / GTIN 3165140607919
Copier
Réf. fabricant 060157A901
Copier
Article hors catalogue L00590 403
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Scie circulaire électroportative GKS 85 G avec ses performances élevées et sa compatibilité avec les rails de guidage, le GKS 85 G PROFESSIONNEL est le partenaire idéal pour des coupes guidées précises
  • Son moteur haute performance de 2,200 W pour des coupes jusqu'à 85 mm en fait un bon choix pour les applications difficiles
  • Leurs résultats de coupe précis sont grâce au système de rail de guidage Bosch compatible
  • Le GKS 85 G Professional, avec son déflecteur de copeaux et son ventilateur turbo optimisés, offre une vue toujours meilleure de la ligne de fissure
  • Divers matériaux, tels que le bois massif et les matériaux en bois tels que les panneaux OSB, le contreplaqué ou le MDF, ne peuvent pas arrêter ces scies circulaires
  • Il est compatible avec le système de rail de guidage Bosch ainsi qu'avec les systèmes de rail de guidage de Mafell, Festool et Makita
  • Le GKS 85 G Professional est équipé d'un verrou de broche, d'une plaque de base en aluminium moulé sous pression, d'une buse d'aspiration et d'un démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Compatible avec le guide-chaîne : oui
  • Poids : 7.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5000 min-1
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (45°) : 65 mm
  • Max. Capacité de coupe dans le bois (90°) : 85 mm
  • Puissance nominale : 2200 W
  • Diamètre de perçage de la lame : 30 mm
  • Diamètre de la lame : 235 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage de bois] : 3.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Adaptateur d'aspiration
  • Clé Allen SW 5
  • 1 x lame de scie circulaire, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2.8 mm, 24
  • L-BOXX374N
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil

Produits adaptés