• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

radio GPB 18V-2 C.

Réf.: 06014A3000
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
Type de produit Radios

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06014A3000
EAN / GTIN 4059952507811
Réf. fabricant 06014A3000
Article hors catalogue L00590 1304

Description

Description:

  • Radio GPB 18V-2 C, le GPB 18V-2 C Professionnel est la solution flexible et mobile qui permet d'apporter la musique et le son à n'importe quel environnement de travail via Bluetooth®
  • Compatible avec une large gamme de sources, notamment Bluetooth®, FM et aux, cet appareil est aussi polyvalent que la musique elle-même Il peut être alimenté par une batterie 18V ou une alimentation secteur et offre un fonctionnement intuitif, une configuration rapide, une charge USB et une protection IP 54
  • Le Radio peut être installé à la verticale ou à l'horizontale et est doté d'un poignée et d'un crochet pour faciliter le transport et le stockage
  • Ces avantages sont en outre soutenus par un design compact
  • La possibilité de connecter deux radios à un smartphone prend en charge le son stéréo unique
  • Ce Radio est idéal pour le divertissement sur site, que vous utilisiez la Radio ou votre smartphone comme source de musique
  • L'appareil est compatible avec les batteries Bosch Professional 18V
  • Les deux haut-parleurs GPB 18V-2 C Professional, d'une puissance totale de 15 watts, offrent un son d'excellente qualité, tandis que les membranes passives supplémentaires offrent une meilleure reproduction des basses

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Tension(s) de sortie secteur : 18 V
  • Tension(s) d'entrée batterie : 18 V
  • Tension(s) d'entrée secteur : 100 - 240 V
  • Poids sans batterie. Batterie : 2.5 kg
  • Puissance nominale de l'amplificateur (en fonctionnement sur secteur) : 15 W
  • Gamme de fréquences radio FM : 87.5 - 108 MHz
  • Mémoires FM : 8

Livraison:

  • Carton
  • 1 x adaptateur secteur DC-in
  • 1 x câble auxiliaire
  • 1 x pile bouton 3 V CR2032 au lithium