Cloueur à bois sans fil GNH 18V-64-2, L-BOXX 238

Réf.: 0601482101
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
    Référence article 0601482101
    EAN / GTIN 4053423252910
    Réf. fabricant 0601482101

    Description

    Description:

    • Cloueur à bois sans fil GNH 18V-64-2, En tant qu'artisan professionnel, tu veux enfoncer des clous efficacement et sans trop solliciter ta main et ton bras
    • Nous avons conçu le puissant cloueur sans balais GNH 18V-64-2 Professional avec un très faible recul, qui ménage ton poignet
    • En outre, nous avons veillé à ce que tu puisses allumer et utiliser l'outil d'une seule main
    • Cet outil offre toute la puissance d'une cloueuse pneumatique, mais sans compresseur, cartouche de gaz ou câble
    • Idéal pour le montage de cadres de fenêtres et de portes, corniches, balustres de rampes d'escalier, dalles de plafond et de sol avec assemblage à rainure et languette (clouage invisible), lambris et plinthes
    • Compatible avec le système 18V Bosch Professional et avec l'alliance de batteries AMPShare toutes marques confondues
    • Avec interrupteur marche/arrêt utilisable d'une seule main, HMI avec avertissement de service, déclenchement individuel, réglage de la profondeur en continu facile à utiliser, blocage du tir à sec, double LED, grand champ de vision à la pointe de contact, élimination de la poussière de clou sans outil
    • Convient aux clous suivants : 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) et angle de magasin de 20°
    • L-BOXX 238

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 442 mm
    • Dimension hauteur: 253 mm
    • Dimension longueur: 357 mm
    • Poids brut: 6,116 kg
    • Poids net: 3 kg
    • Volume: 39,922 dm3
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier