Lampe de batterie rechargeable GLI 18V-10000 C.

Réf.: 0601446900
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
    Type de produit Lampes de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601446900
    EAN / GTIN 3165140976442
    Réf. fabricant 0601446900
    Article hors catalogue L00590 1458

    Description

    Description:

    • LAMPE à batterie rechargeable GLI 18V-10000 C
    • le GLI 18V-10000 C Professional est le premier luminaire modulaire Bosch de ce type dans la gamme 18V
    • Sa puissante LED impressionne par sa luminosité supérieure pouvant atteindre 10,000 lumens et est donc encore plus lumineuse que les lampes halogènes de construction avec 500 W
    • le radiateur de construction est extrêmement robuste grâce à son corps métallique massif, qui est protégé par un cadre en caoutchouc anti-chocs et des supports de sécurité robustes
    • Il est doté d'une interface utilisateur avec affichage de la luminosité et de l'état de charge, ainsi que d'un module de connectivité Bluetooth qui permet une télécommande pratique et des réglages d'éclairage via la vignette MyTools de l'application boîte à outils
    • Il dispose de trois niveaux de luminosité, d'angles de réglage flexibles et d'un filetage de trépied de 5/8″, permettant une adaptation rapide à toutes les situations de travail
    • Ce luminaire est idéal pour éclairer des zones de travail entières
    • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 18 V
    • Nombre de niveaux de luminosité : 3
    • Poids sans batterie : 3.9 kg
    • Débit lumineux : 10000 lm
    • Max. Temps d'utilisation 18 V : 12.5 min/Ah

    Livraison:

    • Carton

    Produits adaptés

    Accessoires