Meuleuse d'angle GWS 7-115 LVI BOSCH

Réf.: 0601388203
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
    Type de produit Meuleuses d'angle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601388203
    EAN / GTIN 3165140823739
    Réf. fabricant 0601388203
    Article hors catalogue L00610 8

    Description

    Description:

    • Meuleuse d'angle GWS 7-115 E
    • le petit filaire Meuleuse d'angle GWS 7-115 E professionnel avec présélection de vitesse a la plus petite plage de prise dans la classe 720 watts
    • Sa petite circonférence de prise de 176 mm offre une ergonomie optimisée pour un travail sans fatigue
    • Ce petit Meuleuse d'angle est également doté d'une tête d'engrenage plate qui garantit une bonne progression du travail, même dans les espaces restreints
    • En outre, la présélection de régime permet une large gamme d'applications
    • Ce outil électrique est conçu pour la séparation du métal, du carrelage et de la maçonnerie
    • L'appareil est compatible avec le capot d'aspiration GDE 125 EA-S Professional et le système Click & Clean de Bosch
    • Le GWS 7-115 E Professional est également doté d'un refroidissement direct du moteur, d'un capot de protection et d'une protection contre le redémarrage

    Caractéristique(s):

    • Puissance de sortie : 300 W
    • Poids : 1. 9 kg
    • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 115 mm
    • Vitesse de rotation à vide : 2800 - 11000 min-1
    • Puissance nominale : 720 W
    • Commutateur : commutateur d'arrêt
    • Ø du disque : 115 mm
    • Filetage de la broche de ponçage : M14
    • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 6. 5 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 3.5 m/s²
    • Tension, électrique : 230 V
    • Plage de tension : 220 - 240 V
    • Brosse boisseau, Ø : 75 mm
    • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

    Livraison:

    • Poignée supplémentaire
    • Bride de fixation
    • Ecrou de serrage
    • Capot de protection
    • Clé à deux trous

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier