Meuleuse excentrique DE batterie GEX 18V-125

Réf.: 0601372201
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
    Type de produit Ponceuse excentrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601372201
    EAN / GTIN 4059952539652
    Réf. fabricant 0601372201
    Article hors catalogue L00590 1376

    Description

    Description:

    • MEULEUSE excentrique sans fil GEX 18V-125
    • la meuleuse excentrique professionnelle GEX 18V-125 offre un contrôle optimal de l'outil, en particulier lors de l'usinage de grandes surfaces
    • L'excellent équilibre de la meuleuse excentrique à proximité de la pièce ainsi que son excellente ergonomie du repose-main et de la poignée garantissent un contrôle optimal de l'outil
    • Son moteur sans balais et le système Bosch Professional 18V garantissent une progression rapide du travail et une durée de vie de l'outil plus longue
    • Le fonctionnement du GEX 18V-125 Professional est simple et intuitif
    • Cette meuleuse excentrique sans fil est adaptée au meulage facile, au meulage intermédiaire, à l'élimination de la peinture et au meulage fin des surfaces
    • Il peut être utilisé sur le bois, le placage, la peinture, les matières de remplissage, les surfaces minérales et acryliques
    • Il est compatible avec le système Professional 18V et le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
    • Le GEX 18V-125 Professional dispose également d'un sac, d'une présélection de vitesse et d'une plaque de ponçage de 125 mm fermeture auto-agrippante pour fixer la feuille de ponçage

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 18.0 V
    • Excentricité : 1.25 mm
    • Poids sans batterie : 1.1 kg
    • Poids avec batterie : 1.6 kg
    • Vitesse de rotation à vide : 6000 - 10000 tr/min
    • Fixation de l'abrasif : auto-agrippante
    • Ø du plateau de ponçage : 125 mm
    • Diamètre du cercle d'oscillation : 2.5 mm
    • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du bois massif] : 2.2 m/s²
    • Vitesse d'oscillation : 12000 - 20000 min-1
    • Incertitude K [ponçage du bois massif] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 153 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 108 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 224 mm

    Livraison:

    • Plateau de ponçage (125 mm)
    • 1 x feuille abrasive C430, Expert for Wood+Paint, 120 (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 605 643)
    • Sac à poussière

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier