• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

pistolet à air chaud GES 20-60

Réf.: 06012A6400
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
Type de produit Heissluftbläser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06012A6400
EAN / GTIN 3165140889551
Réf. fabricant 06012A6400
Article hors catalogue L00590 1109

Description

Description:

  • pistolet à air chaud HHU 20-60, le pistolet à air chaud HHU 20-60 PROFESSIONAL garantit une manipulation optimale dans toutes les positions de travail
  • Il est doté de deux vitesses de débit d'air et d'une commande de température avec neuf réglages pour une utilisation encore plus pratique
  • Grâce à son puissant moteur de 2,000 watts, le puissant GHG 20-60 Professional atteint facilement jusqu'à 630 °C
  • Sa conception droite permet un travail confortable dans de nombreuses positions de travail différentes, et donc une gamme d'applications encore plus large
  • Ce pistolet à air chaud est conçu pour une utilisation dans une large gamme d'applications nécessitant un débit d'air chaud et est idéal pour les couches de sol
  • Pour encore plus de commodité, le GHG 20-60 Professional peut être stocké pour refroidissement immédiatement après utilisation

Caractéristique(s):

  • Température de travail : 50 - 630 °C
  • Poids : 0,6 kg
  • Cycle froid, 50°C : non
  • Débit d'air : 150 - 500 l/min
  • Puissance nominale d'entrée : 2000 W
  • Régulation, débit d'air : 2
  • Régulation de température sans palier : non
  • Dimensions d'outil (largeur) : 74 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 97 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 340 mm

Livraison:

  • Carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier