Scie à ruban pour batterie GCB 18V-63, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06012A0401
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
    Type de produit Scies

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 06012A0401
    EAN / GTIN 3165140998130
    Réf. fabricant 06012A0401
    Article hors catalogue L00590 1359

    Description

    Description:

    • GCB 18V-63 scie à ruban pour batterie, la scie à ruban pour batterie la plus ergonomique et compacte de Bosch – travail confortable même dans les espaces les plus petits avec le GCB 18V-63 léger
    • Leurs lames peuvent être changées sans outils grâce à un dispositif de relâchement de la tension de lame et au dispositif de protection standard avec clips métalliques
    • De la lame de scie sans vibration pour une manipulation confortable à l'éclairage de la zone de travail avec lumière LED, cette scie à ruban est facile à utiliser
    • Avec une excellente profondeur de coupe jusqu'à 63,5 mm, il est adapté à la découpe de matériaux courants
    • Le GCB 18V-63 compact a une longueur d'outil de seulement 355 mm, ce qui le rend facile à travailler dans les espaces restreints
    • Il est également équipé d'un interrupteur marche/arrêt de sécurité

    Caractéristique(s):

    • Tension de la batterie : 18.0 V
    • Poids sans batterie : 3.3 kg
    • Poids avec batterie : 4.3 kg
    • Vitesse de rotation à vide : 162 m/min
    • Max. Profondeur de coupe : 63.5 mm
    • Dimensions de la lame : 733.0 x 12.7 x 0.4 mm
    • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de métal] : 5.3 m/s²
    • Incertitude K [sciage de métal] : 1.5 m/s²

    Livraison:

    • 1 x lame de scie à ruban, 18 TPI (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 649 000)
    • L-BOXX 238
    • 1/1 insert L-BOXX pour GCB 18V-63
    • Sans batterie(s) et sans chargeur

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier