• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse vibrante GSS 280 AVE, avec L-BOXX

Réf.: 0601292901
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
Type de produit Ponceuse vibrante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601292901
EAN / GTIN 3165140663823
Réf. fabricant 0601292901
Article hors catalogue L00610 42

Description

Description:

  • Ponceuse vibrante GSS 280 AVE
  • La GSS 280 AVE Professional est la ponceuse orbitale filaire de Bosch dans la catégorie des 280 mm pour des résultats d'une qualité de surface exceptionnelle
  • Son carter avec unité de ponçage découplée assure une pression d'appui constante et des résultats parfaits
  • Le système unique d'amortissement des vibrations intégré garantit des vibrations très faibles et un travail sans interruption
  • Les feuilles abrasives se fixent facilement et s'ajustent parfaitement grâce au plateau de ponçage avec fermeture auto-agrippante et au système de serrage
  • La ponceuse orbitale a été conçue pour le ponçage
  • le ponçage intermédiaire et le décapage de cadres ainsi que pour le ponçage de finition
  • et peut être utilisée aussi bien sur le bois
  • le placage
  • le vernis
  • la masse de remplissage que sur les surfaces minérales et acryliques
  • L'appareil est compatible avec le système Click & Clean de Bosch
  • La GSS 280 AVE Professional dispose également d'un bac à poussière avec système de microfiltre intégré Bosch et d'une présélection de la vitesse de rotation

Caractéristique(s):

  • Poids : 2. 7 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 8000 - 11000 min-1
  • Puissance nominale : 350 W
  • Lame abrasive à pincer, largeur : 115 mm
  • Lame abrasive à pincer, longueur : 280 mm
  • Feuille abrasive fermeture auto-agrippante, largeur : 115 mm
  • Feuille abrasive fermeture auto-agrippante, longueur : 230 mm
  • Plateau de ponçage, largeur : 114 mm
  • Plateau de ponçage, longueur : 226 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 2. 4 mm
  • Vitesse d'oscillation à vide : 16000 - 22000 min-1
  • Tension, électrique : 230 V
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 116 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 202 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 443 mm

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 80 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 605 267)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 120 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 605 268)
  • 1 x feuille abrasive C470, Best for Wood + Paint, 180 (vendue séparément en pack de 10 : 2 608 605 269)
  • Poignée supplémentaire
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier