gbg touret à meuler double 35-15

Réf.: 060127A300
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Tourets à meuler doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060127A300
EAN / GTIN 3165140893350
Réf. fabricant 060127A300
Article hors catalogue L00590 752
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Doubles meuleuses GBG 35-15
  • outil puissant et robuste pour les applications les plus difficiles, moteur à induction puissant pour diverses conditions de travail et applications, boîtier moulé compact avec roulements à billes encapsulés pour protéger le moteur de la poussière, base robuste et solide pour une longue durée de vie et des conditions de travail stables

Caractéristique(s):

  • Volume: 24,192 dm3
  • Poids brut : 11,841 kg
  • Poids net : 10 kg
  • Largeur de cote : 256 mm
  • Dimension en hauteur : 250 mm
  • Longueur de cote : 378 mm

Livraison:

  • Disque de ponçage grain normal 24
  • Disque de ponçage grain normal 60
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier