• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse excentrique GET 75-150, avec L-BOXX

Réf.: 0601257101
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
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601257101
EAN / GTIN 3165140835084
Réf. fabricant 0601257101
Article hors catalogue L00590 1133

Description

Description:

  • GET 75-150 la meuleuse excentrique
  • la MEULEUSE EXCENTRIQUE CÂBLÉE à entraînement direct GET 75-150 Professional de Bosch avec un contrôle et une manipulation exceptionnels des outils
  • Il est équipé d'un repose-mains ergonomique parfaitement formé et d'une poignée avec une circonférence de prise de 18 cm seulement pour un contrôle optimal de l'outil
  • Grâce à la plaque de ponçage multi-trous, toutes les feuilles de ponçage peuvent être utilisées sans problème, quelle que soit la grille de perçage, et l'extraction de poussière est considérablement plus forte
  • L'appareil est doté d'un moteur de 750 watts extrêmement puissant avec rotation de la plaque en mode d'entraînement direct pour une puissance d'enlèvement jusqu'à 45 % plus importante
  • Cette meuleuse filaire est conçue pour le meulage de base, le meulage intermédiaire, l'enlèvement de peinture, la finition et le polissage des surfaces
  • Il peut être utilisé dans le bois, le placage, la peinture, les matières de remplissage, les minéraux et l'acrylique
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GET 75-150 est également doté d'une vitesse constante, d'un mode d'entraînement direct, d'une protection des bords, d'une plaque de meulage auto-agrippante de 150 mm pour la fixation de la lame et la présélection de la vitesse

Caractéristique(s):

  • Excentricité : 2.25 mm
  • Poids : 2.6 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 3300 - 7300 min-1
  • Puissance d'entrée nominale : 750 W
  • Fixation de l'abrasif : auto-agrippante
  • Vitesse de rotation du plateau de ponçage : 290 - 640 min-1
  • Ø du plateau de ponçage : 150 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 4.5 mm
  • Valeur d'émission des vibrations ah [ponçage du bois massif] : 6. 5 m/s²
  • Vitesse d'oscillation : 6600 - 14600 min-1
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [Ponçage du bois massif] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 243 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 141 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 417 mm

Livraison:

  • L-BOXX 238
  • Plateau de ponçage (150 mm)
  • 1 x feuille abrasive M480, Best for Wood and Paint, 80 (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 621 162)
  • 1 x feuille abrasive M480, Best for Wood and Paint, 120 (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 621 164)
  • 1 x feuille abrasive M480, Best for Wood and Paint, 180 (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 621 166)
  • Bague de protection pour 150 mm
  • Poignée supplémentaire incluse. vis
  • tube de soufflage pour 150 mm
  • clé hexagonale
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier