• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse excentrique GET 55-125

Réf.: 0601257000
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
Type de produit Ponceuse excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601257000
EAN / GTIN 3165140835206
Réf. fabricant 0601257000
Article hors catalogue L00590 1201

Description

Description:

  • GET 55-125 la meuleuse excentrique
  • la MEULEUSE EXCENTRIQUE CÂBLÉE à entraînement direct GET 55-125 Professional de Bosch avec un contrôle et une manipulation exceptionnels des outils
  • Equipé d'un repose-mains ergonomique parfaitement formé et d'une poignée avec une circonférence de prise de 18 cm seulement pour un contrôle optimal de l'outil
  • Grâce à sa plaque de ponçage multi-trous, qui augmente également de manière significative l'extraction de la poussière, toutes les feuilles de ponçage peuvent être utilisées sans problème, quel que soit le motif du trou
  • Il est doté d'un moteur de 550 watts extrêmement puissant avec rotation des disques en mode d'entraînement direct pour un taux d'élimination jusqu'à 27 % plus élevé
  • Cette meuleuse filaire est conçue pour le meulage de base, le meulage intermédiaire, l'enlèvement de peinture, la finition et le polissage des surfaces
  • Il peut être utilisé dans le bois, le placage, la peinture, les matières de remplissage, les minéraux et l'acrylique
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GET 55-125 est également doté d'une vitesse constante, d'un mode d'entraînement direct, d'une protection des bords, d'une plaque de meulage auto-agrippante de 125 mm pour le montage de la lame et de la présélection de la vitesse

Caractéristique(s):

  • Excentricité : 1.75 mm
  • Poids : 2.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 3300 - 7800 min-1
  • Puissance d'entrée nominale : 550 W
  • Fixation de l'abrasif : auto-agrippante
  • Vitesse de rotation du plateau de ponçage : 200 - 480 min-1
  • Ø du plateau de ponçage : 125 mm
  • Diamètre du cercle d'oscillation : 3.5 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage du bois massif] : 6. 0 m/s²
  • Vitesse d'oscillation : 6600 - 15600 min-1
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [Ponçage du bois massif] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 229 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 141 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 385 mm

Livraison:

  • Carton
  • Plateau de ponçage (125 mm)
  • 1 x feuille abrasive M480, Best for Wood and Paint, 120 (vendue séparément en pack de 5 : 2 608 621 146)
  • Bague de protection pour 125 mm
  • Poignée supplémentaire, vis incluse
  • Tube de soufflage pour 125 mm
  • Clé hexagonale
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier