• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Caméra d'inspection GIC 12V-4-23 C, 4 piles LR6 1,5 V, adaptateur de batterie

Réf.: 0601241500
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
Type de produit Endoscopes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601241500
EAN / GTIN 4059952657301
Réf. fabricant 0601241500
Article hors catalogue L00590 1837

Description

Description:

  • La caméra d'inspection GIC 12V-4-23 C Professional est l'outil idéal pour les techniciens/installateurs en climatisation, les mécaniciens automobiles ou les électriciens
  • Elle dispose d'un grand écran de 4,3 pouces qui affiche des images claires et haute résolution de 800 x 480 pixels, permettant ainsi une analyse rapide et intuitive des canalisations, des canalisations ou d'autres endroits difficiles d'accès
  • Grâce à l'affichage pratique ″Up″ avec flèche vers le haut, l'orientation de l'image est facilement identifiable
  • Cette caméra ergonomique est très robuste pour une utilisation sur des chantiers difficiles et dans des endroits difficiles d'accès
  • La tête de la caméra répond à la classe de protection IP67 et est donc protégée contre la poussière et une brève immersion dans l'eau ; l'ensemble de l'appareil est protégé contre la poussière et les projections d'eau conformément à la norme IP54
  • Cette caméra d'inspection est idéale pour de nombreuses applications artisanales telles que l'inspection de l'intérieur des boîtes de distribution, des tuyaux et des cavités murales, ainsi que pour les systèmes hydrauliques et les applications automobiles
  • Les photos prises avec la GIC 12V-4-23 C Professional peuvent être facilement transférées via un câble USB-C®

Caractéristique(s):

  • Volume: 4,604 dm3
  • Poids brut : 1,25 kg
  • Poids net : 0,99 kg
  • Largeur de cote : 206 mm
  • Dimension en hauteur : 75 mm
  • Longueur de cote : 298 mm

Produits adaptés

Accessoires