• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteau multi-usage GOP 30-28, en boîte

Réf.: 0601237001
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601237001
EAN / GTIN 3165140842648
Réf. fabricant 0601237001
Article hors catalogue L00590 407

Description

Description:

  • Multi-Cutter GOP 30-28
  • l'outil multifonctions filaire professionnel GOP 30-28 offre le meilleur rapport prix/performances de la classe Bosch StarlockPlus
  • Il est équipé d'un moteur de 300 watts et d'une interface Starlock unique avec une liaison de puissance tridimensionnelle optimisée entre la machine et les accessoires, ce qui garantit la transmission de puissance la plus élevée possible et ainsi une progression plus rapide du travail
  • En outre, la petite poignée ergonomique de l'outil multifonction permet une manipulation confortable et un guidage sûr de l'outil
  • Une interface magnétique est disponible pour faciliter le changement d'outil
  • Ce outil électrique est destiné à la découpe de carreaux, au meulage de surface et à la découpe à sec
  • Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal
  • Il est compatible avec les systèmes Starlock et StarlockPlus
  • Le GOP 30-28 Professional possède également des fonctions telles que la vitesse constante, la poignée souple et la présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 1.5 kg
  • Vitesse d'oscillation à vide : 8000 - 20000 min-1
  • Puissance nominale : 300 W
  • Angle d'oscillation gauche et droite : 1.4 °
  • Valeur d'émission vibratoire ah [sciage avec lame segmentée] : 6.5 m/s²
  • Valeur d'émission vibratoire ah [sciage avec lame plongeante] : 10. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [grattage] : 4.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage] : 2.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame segmentée] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame de scie plongeante] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [grattage] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie plongeante StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
  • carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier