• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteau multi-usage GOP 40-30, en boîte

Réf.: 0601231000
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
Type de produit Machines oscillantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601231000
EAN / GTIN 3165140817004
Réf. fabricant 0601231000
Article hors catalogue L00590 434

Description

Description:

  • Multi-Cutter GOP 40-30
  • le GOP 40-30 Professional est l'outil multifonctions filaire puissant de la classe Bosch StarlockPlus
  • Il est équipé d'un moteur de 400 watts et d'une interface Starlock unique avec une liaison de puissance tridimensionnelle optimisée entre la machine et les accessoires, ce qui garantit la transmission de puissance la plus élevée possible et ainsi une progression plus rapide du travail
  • L'outil multifonction est doté d'une petite poignée ergonomique pour une manipulation confortable et un guidage sûr de l'outil
  • En outre, la fonction à clipser permet de changer d'outil rapidement et facilement
  • Cet outil est adapté au réglage des cadres de porte, à la dépose des fenêtres et à la coupe des tuyaux et des clous
  • Il peut être utilisé pour le bois, le plastique et le métal
  • Il est compatible avec les systèmes Starlock et StarlockPlus
  • Le GOP 40-30 Professional offre également des fonctions telles que la vitesse constante, la lumière LED, la poignée souple et la présélection de vitesse

Caractéristique(s):

  • Poids : 1.5 kg
  • Vitesse d'oscillation à vide : 8000 - 20000 min-1
  • Puissance nominale d'entrée : 400 W
  • Angle d'oscillation gauche et droite : 1.5 °
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage avec lame segmentée] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage avec lame plongeante] : 1. 5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [grattage] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [meulage] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame segmentée] : 6. 5 m/s²
  • Incertitude K [sciage avec lame de scie plongeante] : 11.0 m/s²
  • Incertitude K [grattage] : 6.0 m/s²
  • Incertitude K [meulage] : 3.0 m/s²

Livraison:

  • 1 x lame de scie plongeante StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
  • carton
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier