GSB 13 RE

Réf.: 0601217100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Alimentation électrique Netzbetrieben
    Type de produit Perceuse à percussion

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601217100
    EAN / GTIN 3165140371902
    Réf. fabricant 0601217100

    Description

    Description:

    • perceuse à percussion GSB 13 RE
    • le GSB 13 RE PROFESSIONNEL est un perceuse à percussion compacte à 1 vitesses pour débutants
    • Le poids réduit de 1,8 kg et le boîtier compact offrent un confort de manipulation et de maniabilité
    • Il est particulièrement robuste et possède un mandrin porte-foret à ouverture rapide en métal durable
    • Grâce à ce perceuse à percussion, vous pouvez obtenir des résultats professionnels avec un rapport qualité/prix optimal
    • Ce outil électrique est adapté au perçage dans le béton, la pierre et la maçonnerie
    • Le GSB 13 RE Professional possède des fonctions telles que la présélection de régime et la vitesse variable

    Caractéristique(s):

    • Puissance de sortie : 301 W
    • Mandrin de perçage, version : mandrin à serrage rapide
    • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 - 13 mm
    • Ø de perçage bois : 25 mm
    • Ø de perçage maçonnerie : 15 mm
    • Ø de perçage acier : 10 mm
    • Filetage de raccordement broche de perçage : 1/2″-20 UNF
    • Poids : 1. 8 kg
    • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 0 - 2800 min-1
    • Couple nominal : 1.8 Nm
    • Puissance nominale : 600 W
    • Vitesse de percussion à vide : 0 - 44800 bpm
    • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 3. 0 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans le béton] : 26.0 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2.5 m/s²
    • Tension, électrique : 230 V
    • Diamètre du col de broche : 43. 0 mm
    • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [perçage à percussion dans le béton] : 3.0 m/s²
    • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 266 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 180 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 180 mm
    • Capacité de l'outil : 1/2″-20 UNF

    Livraison:

    • Butée de profondeur 210 mm
    • Mandrin à serrage rapide 13 mm
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier