• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meuleuse droite GGS 8 SH

Réf.: 0601214300
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601214300
EAN / GTIN 3165140842914
Réf. fabricant 0601214300
Article hors catalogue L00590 19

Description

Description:

  • Meuleuse droite GGS 8 SH
  • la GGS 8 SH professionnelle avec ecrou à serrage rapide est le bloc d'alimentation de sa catégorie
  • Son puissant moteur de 1,200 watts assure une progression rapide du travail et une élimination efficace des matériaux
  • L'écrou SDS à desserrage rapide de la meuleuse permet de changer rapidement les accessoires sans outil
  • En outre, sa protection de redémarrage augmente la protection de l'utilisateur pendant le fonctionnement
  • Ce outil électrique est conçu pour meuler le métal
  • La GGS 8 SH Professional offre également des fonctionnalités telles que le refroidissement direct du moteur

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 700 W
  • Outils d'utilisation : meules coniques à liant en résine synthétique pour min 45 m/s jusqu'à 125 mm Ø x 32/26 brosses rondes torsadées jusqu'à 125 mm Ø
  • Poids : 4.4 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 8000 min-1
  • Ø max. de la meule : 125 mm
  • max. Ø pince de serrage : 20 mm
  • Puissance nominale : 1200 W
  • Commutateur : commutateur d'arrêt
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage de surface jusqu'à Ø 50] : 3.0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [ponçage de surface jusqu'à Ø 50] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 123 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 110 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 635 mm
  • Réception de l'outil : broche

Livraison:

  • Clé hexagonale SW 6
  • Bride de serrage, Ø 65 mm,
  • Goupille de retenue
  • Capot de protection
  • Ecrou rond
  • Ecrou de serrage rapide SDS pour disques coniques
  • Clé à deux trous
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier