• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Agitateur GRW 140

Réf.: 06011C4020
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
Référence article 06011C4020
EAN / GTIN 4053423245127
Réf. fabricant 06011C4020
Article hors catalogue L00590 2256

Description

Description:

  • Mélangeur GRW 140, Le mélange de différents matériaux comme l'enduit prêt à l'emploi, le coulis de ciment, la peinture ou d'autres matériaux dans la construction peut être difficile
  • Soit le mélangeur n'a pas assez de puissance pour les matériaux plus durs, soit il tourne trop vite et le matériau gicle autour
  • Le mélangeur GRW 140 Professional de Bosch, avec son puissant moteur de 1400 W et ses deux vitesses, offre toujours la puissance et la vitesse adéquates pour les différents matériaux à mélanger
  • Le démarrage électronique progressif ou la molette de sélection de la vitesse permettent d'augmenter progressivement la vitesse, de sorte qu'il est beaucoup plus facile de mélanger sans éclaboussures
  • L'interrupteur verrouillable offre en outre plus de confort lors de travaux de mélange prolongés
  • Cet appareil a été conçu pour mélanger jusqu'à 40 kg d'enduit prêt à l'emploi, de mortier, de colle à carrelage, de peinture, de coulis de ciment, ou de matériaux similaires
  • Il est compatible avec tous les paniers mélangeurs M14 d'un diamètre jusqu'à 140 mm
  • Carton

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 355 mm
  • Dimension hauteur: 220 mm
  • Dimension longueur: 375 mm
  • Poids brut: 5,7 kg
  • Couple, max.: 10.0 / 7.0 Nm
  • Couple, max., 1ère vitesse: 10.0 Nm
  • Couple, max., 2ème vitesse: 7.0 Nm
  • Poids: 4.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 480 / 750 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse: 480 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 2ème vitesse: 750 min-1
  • Puissance nominale d'entrée: 1400 W
  • Poids net: 4,5 kg
  • Appareils de service: C
  • Tension, électrique: 230 V
  • Volume: 29,288 dm3
  • Porte-outil: M14
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier