GBM perceuse 50-2

Réf.: 06011B4020
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06011B4020
EAN / GTIN 3165140937672
Réf. fabricant 06011B4020
Article hors catalogue L00590 1331
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Foret à noyau magnétique GBM 50-2, le Bosch perceuse GBM 50-2 avec noyau magnétique est la solution idéale pour le perçage précis, efficace et sûr du métal
  • Leur indicateur de charge contribue à assurer une longue durée de vie de l'outil et l'écran d'entretien informe de manière fiable de la nécessité de remplacer les balais de charbon
  • La technologie laser de l'outil permet une détection rapide de la cible et le moteur puissant assure un forage précis et efficace
  • En même temps, le système d'arrêt alimentation électrique protège contre les chocs électriques, améliorant ainsi la sécurité du perceuse
  • Sa force magnétique puissante permet un forage stable dans toutes les directions
  • Cet outil est adapté au perçage de métaux de petit et grand diamètre ainsi qu'à taraudage

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage acier : 50 mm
  • Filetage de raccordement de la broche de perçage : MK 2 - DIN 228
  • Poids : 14.7 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 50 - 250 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 2ème vitesse : 100 - 510 min-1
  • Puissance nominale d'entrée : 1200 W
  • Tension, électrique : 220-230 V
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 196 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 444 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 274 mm
  • Prise d'outil : MK 2 - DIN 228

Livraison:

  • Adaptateur pour coupe-anneau
  • Clé hexagonale 3 mm
  • Clé hexagonale 4 mm
  • Clé hexagonale 6 mm
  • Extracteur MT2
  • Douille de réduction (MT2/MT1)
  • Goupille de guidage
  • Boucle de sécurité
  • Réservoir de liquide de refroidissement
  • Support pour réservoir de liquide de refroidissement
  • Coffret de l'artisan
  • Poignée de manivelle
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier