Perceuse à percussion GSB 24-2, avec jeu de forets à bois de 7 pièces, jeu de scies-trous

Réf.: 060119C802
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse à percussion

Identification et classification

Référence article 060119C802
Copier
EAN / GTIN 3165140944526
Copier
Réf. fabricant 060119C802
Copier
Article hors catalogue L00590 2335
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Perceuse à percussion GSB 24-2
  • La GSB 24-2 Professional filaire est une perceuse à percussion à 2 vitesses avec KickBack Control pour les travaux les plus durs
  • Avec son moteur haute performance de 1.100 watts et son couple élevé, elle est idéale pour la plupart des applications lourdes
  • Protection accrue de l'utilisateur grâce au KickBack Control
  • Équipée d'un boîtier d'engrenage métallique robuste, cette perceuse à percussion est extrêmement résistante pour une longue durée de vie
  • Cet outil électrique convient pour le perçage dans la maçonnerie, la pierre, le bois et le métal
  • Elle est compatible avec le système d'aspiration des poussières GDE 16 Cyl Professional
  • La GSB 24-2 Professional dispose de fonctions telles que l'autolock, l'accouplement de surcharge et la présélection de la vitesse
  • Inclus dans la livraison : Mandrin à serrage rapide 13 mm (2 608 572 150), poignée supplémentaire (2 602 025 193), butée de profondeur 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X), jeu de 7 mèches à bois (3/4/5/6/7/8/10 mm) (2 607 017 034), jeu de scies cloche (2 608 584 063)
  • Caractéristique(s):

    • Puissance de sortie : 630 W
    • Mandrin de perçage, version : mandrin à serrage rapide de 13 mm
    • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 - 13 mm
    • Ø de perçage bois : 40 / 25 mm
    • Ø de perçage maçonnerie : 24 / 16 mm
    • Ø de perçage acier : 16 / 8 mm
    • Ø de perçage pierre : 24 / 16 mm
    • Couple, max. 40.0 Nm
    • Poids : 2.9 kg
    • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 0 - 900 min-1
    • Vitesse de rotation à vide, 2ème vitesse : 3000 min-1
    • Couple nominal : 9.6 / 3. 2 Nm
    • Vitesse nominale : 580 / 1900 min-1
    • Puissance nominale : 1100 W
    • Vitesse de frappe à vide : 0 - 15300 / 51000 bpm
    • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 5.6 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [taraudage] : 2.5 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage par percussion dans le béton] : 14. 6 m/s²
    • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2.5 m/s²
    • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [taraudage] : 1.5 m/s²
    • Incertitude K [perçage à percussion dans le béton] : 1.8 m/s²
    • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
    • Dimensions de l'outil (largeur) : 81 mm
    • Dimensions de l'outil (hauteur) : 220 mm
    • Dimensions de l'outil (longueur) : 363 mm

    Livraison:

    • Mandrin à serrage rapide 13 mm
    • Poignée supplémentaire
    • Guide de profondeur 210 mm
    • Case en L
    • Set de 7 mèches à bois (3/4/5/6/7/8/10 mm)
    • Set de scie cloche