Perceuse à percussion GSB 162-2 RE, avec coffret d'artisanat

Réf.: 060118B000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse à percussion

Identification et classification

Référence article 060118B000
Copier
EAN / GTIN 3165140472050
Copier
Réf. fabricant 060118B000
Copier
Article hors catalogue L00590 442
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse à percussion GSB 162-2 RE
  • La GSB 162-2 RE Professional filaire est une puissante perceuse à percussion à deux vitesses pour les applications les plus difficiles
  • y compris le forage à sec au diamant
  • Le moteur extrêmement puissant de 1.500 watts avec une capacité de surcharge élevée et un couple élevé est idéal pour les applications lourdes et nécessitant beaucoup de puissance
  • Sa vitesse de rotation a été spécialement optimisée pour permettre une progression rapide du forage jusqu'à 162 mm de diamètre
  • même en cas d'utilisation de couronnes de forage diamantées en mode sans percussion
  • L'embrayage de surcharge de la perceuse à percussion assure une protection accrue de l'utilisateur
  • même lors de travaux dans des matériaux coriaces
  • Cet outil électrique est adapté au perçage dans la maçonnerie
  • la pierre
  • le bois et le métal
  • La GSB 162-2 RE Professional dispose de fonctions telles que la protection contre le redémarrage et la présélection de la vitesse
  • Inclus dans la livraison : Coffret de l'artisan
  • poignée supplémentaire
  • butée de profondeur (ET-No

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 840 W
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 3 - 16 mm
  • Ø de perçage bois : 50 / 32 mm
  • Ø de perçage maçonnerie : 162 / 82 mm
  • Ø de perçage acier : 20 / 14 mm
  • Filetage de raccordement de la broche de perçage : 5/8″-16 UNF
  • Poids : 4.8 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1. Vitesse : 0 - 750 min-1
  • Vitesse de rotation à vide, 2ème vitesse : 1800 min-1
  • Couple nominal : 17.0 / 5.0 Nm
  • Vitesse nominale : 555 / 1300 min-1
  • Puissance nominale : 1500 W
  • Vitesse de frappe à vide : 0 - 12750 / 30600 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 6. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [taraudage] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans béton] : 23.0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 1.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [perçage dans métal] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [taraudage] : 0.0 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans béton] : 3.0 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 0.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 97 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 175 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 464 mm
  • Capacité de l'outil : 5/8″-16 UNF

Livraison:

  • Coffre de rangement pour l'artisan
  • Poignée supplémentaire
  • Guide de profondeur
  • Mandrin à couronne dentée 16 mm