perceuse d'angle EVA 10 RÉF

Réf.: 0601132703
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
Alimentation électrique Netzbetrieben
Type de produit Perceuse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601132703
EAN / GTIN 3165140056588
Réf. fabricant 0601132703
Article hors catalogue L00590 13

Description

Description:

  • perceuse d'angle GWB 10 RE
  • le GWB 10 RE PROFESSIONNEL filaire est un perceuse d'angle fin pour travailler dans les zones difficiles d'accès
  • Il est équipé d'un moteur fiable de 400 watts, d'un circuit électronique d'accélération et d'une molette de contrôle de présélection de la vitesse pour un forage angulaire précis
  • Leur forme angulaire avec moteur à tige mince garantit une manipulation et une maniabilité faciles de l'outil électrique
  • Avec son boîtier compact, ce perceuse est particulièrement adapté aux travaux dans les zones difficiles d'accès
  • Ce outil électrique est adapté au perçage dans le métal et le bois
  • Le GWB 10 RE Professional dispose également d'une rotation droite/gauche, d'une présélection de régime et d'une vitesse variable

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 170 W
  • Mandrin de perçage, version : mandrin à couronne dentée
  • Ø de perçage alu : 12 mm
  • Ø de perçage bois : 22 mm
  • Ø de perçage acier : 10 mm
  • Couple de rotation, max : 5.5 Nm
  • Poids : 1.7 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 1300 min-1
  • Couple nominal : 2. 2 Nm
  • Vitesse nominale : 750 min-1
  • Puissance nominale : 400 W
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2. 9 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 70 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 90 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 298 mm

Livraison:

  • Mandrin de perçage à couronne dentée intégré 10 mm