• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoires LB 10 et DK 10

Réf.: 0601092C00
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
Référence article 0601092C00
EAN / GTIN 4059952524825
Réf. fabricant 0601092C00

Description

Description:

  • Accessoires LB 10 et DK 10
  • le support universel SÛR et polyvalent LB 10 Professional est le choix idéal pour une large gamme d'applications de montage
  • Ses aimants très résistants assurent une application sûre et rapide sur les surfaces métalliques
  • Sa construction robuste le rend adapté à une utilisation dans des environnements de travail exigeants
  • avec les goujons en caoutchouc du support offrant une stabilité supplémentaire
  • Le LB 10 Professional est fourni avec le terminal plafonnier DK 10 Professional
  • ce qui le rend idéal pour les réglages précis de la hauteur et les applications au plafond
  • Le LB 10 Professional est doté d'un filetage de trépied de 1/4″ pour un montage fiable

Caractéristique(s):

  • Raccord fileté : 1/4″
  • Bridage : DK 10 Professional

Livraison:

  • Porte-embout universel LB 10 et pince de plafond DK 10 Professional
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier