• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Accessoires RM 10

Réf.: 0601092A00
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
Référence article 0601092A00
EAN / GTIN 4059952511115
Réf. fabricant 0601092A00
Article hors catalogue L00590 1598

Description

Description:

  • Accessoires RM 10
  • le support pivotant RM 10 Professional est la solution idéale pour une large gamme d'applications dans des environnements de travail exigeants
  • Cette unité rotative est dotée d'aimants très puissants pour un montage rapide sur des surfaces métalliques et offre un mécanisme coulissant pour une fixation sûre au GCL 2-50 G Professional
  • Sa construction robuste le rend adapté à une utilisation dans des environnements de travail exigeants
  • avec les goujons en caoutchouc du support offrant une stabilité supplémentaire
  • Un bouton de réglage fin permet un positionnement précis des lignes autour des points de soudure
  • Il peut également être utilisé pour les applications de transfert pour les rails/profils de sous-structures métalliques
  • Le RM 10 Professional est compatible avec le terminal aérien DK 10 Professional en option
  • Avec le DK 10 Professional en option
  • l'utilisateur peut également effectuer des réglages précis de la hauteur

Caractéristique(s):

  • Blocage : DK 10 Professional

Livraison:

  • Support pivotant RM 10 Professional
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier