• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support pivotant RM 3 Professional

Réf.: 0601092800
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
Type de produit Support, fixation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Réf. fabricant 0601092800
Article hors catalogue L00590 791

Description

Description:

  • Accessoires RM 3
  • support pivotant à moteur pour un réglage intelligent et précis de la ligne
  • support multifonction motorisé pour l'alignement de la ligne laser avec options de montage polyvalentes
  • peut être utilisé avec un smartphone via Bluetooth® ou RC 2 télécommande professionnelle
  • compatible avec les nouveaux GCL 2-50 C et GCL 2-50 CG
  • support
  • fixation de capuchon
  • insert L-BOXX
  • télécommande RC2 professionnel
  • 3 piles 1,5 V LR03

Caractéristique(s):

  • Poids, env. : 0.500 kg
  • Raccord fileté : 1/4″
  • Bridage : serrage Quick-Release
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 120 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 135 mm

Livraison:

  • Support
  • Pince de plafond
  • Insert L-BOXX
  • Télécommande RC2 Professional
  • 3 piles LR03 de 1,5 V (AAA)