• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Détecteur thermique GIS 1000 C, avec adaptateur de batterie

Réf.: 0601083300
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601083300
EAN / GTIN 3165140798587
Réf. fabricant 0601083300
Article hors catalogue L00660 79

Description

Description:

  • Détecteur thermique GIS 1000 C
  • le détecteur thermique professionnel GIS 1000 C est la solution rapide pour un affichage et une documentation précis des températures et de l'humidité relative
  • Lors de l'enregistrement des mesures
  • l'appareil photo intégré prend des photos pour une visualisation instantanée des mesures pertinentes
  • Les données détaillées sont rapidement documentées et peuvent également être partagées avec des appareils distants à l'aide de l'application thermique Bosch via une connexion Bluetooth®
  • Le détecteur thermique fournit une documentation de température pour les utilisateurs professionnels : cinq réglages différents pour les surfaces complexes et les températures de contact
  • calcul du point de rosée et des ponts thermiques
  • mode utilisateur pour les valeurs spécifiques à l'utilisateur
  • Les utilisateurs professionnels peuvent utiliser le détecteur thermique pour une large gamme d'applications
  • de la détection des risques de moisissures au test de pont thermique
  • ainsi que des mesures de contact précises pour les surfaces réfléchissantes
  • les liquides et la température directe de l'air
  • Outre la mesure des températures de surface et de contact
  • le capteur environnemental GIS 1000 C Professional capture rapidement les conditions ambiantes et effectue des mesures précises de la température ambiante et de l'humidité relative pour une gamme d'applications encore plus large
  • Une interface utilisateur facile à lire permet un fonctionnement intuitif et fournit des résultats très précis sur une large plage de mesure
  • Le GIS 1000 C Professional n'est pas destiné à un usage médical

Caractéristique(s):

  • Volume: 8,019 dm3
  • Poids brut : 1,18 kg
  • Poids net : 0,51 kg
  • Largeur de cote : 210 mm
  • Dimension en hauteur : 111 mm
  • Longueur de cote : 344 mm

Livraison:

  • AA1 Adaptateur pour batterie alcaline
  • Carte Quickstart
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)
  • Câble micro-USB
  • Insert L-BOXX pour l'appareil