• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de localisation GMS 120-27 avec sacoche, BA 3.7V 1.0Ah A et câble USB-C™

Réf.: 0601081701
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
Type de produit Appareil de localisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601081701
EAN / GTIN 4053423255348
Réf. fabricant 0601081701
Article hors catalogue L00590 2245

Description

Description:

  • Localisateur GMS 120-27
  • Lorsque tu perces un mur, tu veux faire le travail tout en étant sûr de ne pas rencontrer d'obstacle
  • Notre localisateur GMS 120-27 Professional permet de localiser des objets de manière simple et intuitive
  • Les résultats de la localisation sont indiqués par un signal sur l'écran et le trou de marquage à code couleur
  • Le localisateur convivial offre une sélection simple du mode de fonctionnement, et le trou de marquage permet de marquer exactement où les objets ont été localisés
  • Le GMS 120-27 robuste a été conçu pour les chantiers difficiles, et est équipé d'une protection contre la poussière et les projections d'eau selon IP54 et d'un boîtier en caoutchouc amortissant les chocs
  • Notre localisateur GMS 120-27 Professional aide à repérer et à localiser les métaux, les câbles électriques et les poutres en bois dans les cloisons sèches
  • La localisation d'objets dans les cloisons avant le perçage permet de travailler de manière plus sûre, notamment lors de travaux de rénovation, lorsque des armoires, des cuisines intégrées, des lavabos, des chaudières et des systèmes de chauffage sont montés ou que des systèmes de climatisation et de gicleurs sont installés
  • Ce localisateur détermine non seulement le centre de l'objet localisé, mais indique également les caractéristiques de son matériau, comme un métal magnétique ou non magnétique, un câble sous tension ou un matériau non métallique
  • Pochette
  • BA 3. 7V 1.0Ah A et câble USB-C™

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 113 mm
  • Dimension hauteur: 78 mm
  • Dimension longueur: 208 mm
  • Poids brut: 0,668 kg
  • Poids net: 0,24 kg
  • Volume: 1,833 dm3