Appareil de localisation GMS 120-27 avec sacoche ; 2 piles LR6 1,5 V (AA)

Réf.: 0601081700
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
    Référence article 0601081700
    EAN / GTIN 4053423255331
    Réf. fabricant 0601081700

    Description

    Description:

    • Localisateur GMS 120-27
    • Lorsque tu perces un mur, tu veux faire le travail tout en étant sûr de ne pas rencontrer d'obstacle
    • Notre localisateur GMS 120-27 Professional permet de localiser des objets de manière simple et intuitive
    • Les résultats de la localisation sont indiqués par un signal sur l'écran et par le trou de marquage à code couleur
    • Le localisateur convivial offre une sélection simple du mode de fonctionnement, et le trou de marquage permet de marquer exactement où les objets ont été localisés
    • Le GMS 120-27 robuste a été conçu pour les chantiers difficiles, et est équipé d'une protection contre la poussière et les projections d'eau selon IP54 et d'un boîtier en caoutchouc amortissant les chocs
    • Notre localisateur GMS 120-27 Professional aide à repérer et à localiser les métaux, les câbles électriques et les poutres en bois dans les cloisons sèches
    • La localisation d'objets dans les cloisons avant le perçage permet de travailler en toute sécurité, notamment lors de travaux de rénovation, lorsque des armoires, cuisines intégrées, éviers, chaudières et systèmes de chauffage sont montés ou que des systèmes de climatisation et de gicleurs sont installés
    • Ce localisateur ne détermine pas seulement le centre de l'objet localisé, mais indique aussi ses caractéristiques matérielles comme un métal magnétique ou non magnétique, un câble sous tension ou un matériau non métallique
    • Pochette
    • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)

    Caractéristique(s):

    • Dimension largeur: 113 mm
    • Dimension hauteur: 78 mm
    • Dimension longueur: 208 mm
    • Poids brut: 0,668 kg
    • Poids net: 0,24 kg
    • Volume: 1,833 dm3