Scanner mural localisateur D-tect 200 C avec 1x batterie GBA 12V 2,0Ah

Réf.: 0601081601
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Appareil de localisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601081601
EAN / GTIN 3165140988155
Réf. fabricant 0601081601
Article hors catalogue L00590 1386
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le scanner mural localisateur D-tect 200 C
  • le D-tect 200 C Professional localise tous les objets communs
  • les affiche clairement et permet une documentation simple
  • Equipé de la technologie radar Bosch et d'une interface utilisateur améliorée
  • il permet de travailler de manière plus sûre et plus précise sur le chantier
  • Les vues multiples permettent de choisir la meilleure option pour différentes applications
  • par exemple la vue de spot
  • ce qui facilite particulièrement la localisation dans les endroits difficiles d'accès
  • La fonction de capture d'écran innovante du scanner mural permet une documentation rapide pour une épreuve tangible
  • Le D-tect 200 C Professional est adapté aux travaux à l'intérieur et à l'extérieur
  • protège contre les dommages pendant le forage et mesure les porte-à-faux en béton
  • Le lecteur mural localise les objets à des profondeurs allant jusqu'à 20 cm et affiche la profondeur de l'objet

Caractéristique(s):

  • Volume: 24,857 dm3
  • Poids brut : 3,552 kg
  • Poids net : 0,69 kg
  • Largeur de cote : 362 mm
  • Dimension en hauteur : 155 mm
  • Longueur de cote : 443 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 1 x batterie GBA 12V 2.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 12V-40 Professional
  • Câble USB-C™
  • Boucle de main