• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lecteur mural localisateur D-tect 200 C avec 4x 1,5 V LR6 piles (AA)

Réf.: 0601081600
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
Type de produit Appareil de localisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601081600
EAN / GTIN 3165140988148
Réf. fabricant 0601081600
Article hors catalogue L00590 1355

Description

Description:

  • Le scanner mural localisateur D-tect 200 C
  • le D-tect 200 C Professional localise tous les objets communs
  • les affiche clairement et permet une documentation simple
  • Equipé de la technologie radar Bosch et d'une interface utilisateur améliorée
  • il permet de travailler de manière plus sûre et plus précise sur le chantier
  • Les vues multiples permettent de choisir la meilleure option pour différentes applications
  • par exemple la vue de spot
  • ce qui facilite particulièrement la localisation dans les endroits difficiles d'accès
  • La fonction de capture d'écran innovante du scanner mural permet une documentation rapide pour une épreuve tangible
  • Le D-tect 200 C Professional est adapté aux travaux à l'intérieur et à l'extérieur
  • protège contre les dommages pendant le forage et mesure les porte-à-faux en béton
  • Le lecteur mural localise les objets à des profondeurs allant jusqu'à 20 cm et affiche la profondeur de l'objet

Caractéristique(s):

  • Volume: 10,693 dm3
  • Poids brut : 1,703 kg
  • Poids net : 0,64 kg
  • Largeur de cote : 250 mm
  • Dimension en hauteur : 159 mm
  • Longueur de cote : 269 mm

Livraison:

  • Sacoche
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)
  • Adaptateur de batterie (1600A017HF/1600A017HH)
  • Câble USB-C™
  • Sangle de main