Appareil de localisation Wallscanner D-tect 120

Réf.: 0601081303
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Appareil de localisation

Identification et classification

Référence article 0601081303
Copier
EAN / GTIN 4059952641508
Copier
Réf. fabricant 0601081303
Copier
Article hors catalogue L00590 1695
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Appareil de localisation Wallscanner D-tect 120
  • L'appareil de localisation D-tect 120 Professional est un scanner radar intuitif pour presque tous les matériaux
  • La mesure spot permet une localisation précise sur des surfaces étroites
  • tandis que le Centre Finder permet de localiser le centre exact d'un objet
  • Grâce à la technologie Dual Power Source
  • il peut fonctionner aussi bien avec une batterie Li-Ion de 12 V qu'avec des piles alcalines standard
  • L'appareil convient à toute une série de disciplines artisanales
  • par exemple lorsqu'il s'agit de localiser des tuyaux et des câbles contenant de l'eau ou d'éviter les pannes lors du perçage dans les travaux de menuiserie
  • de plomberie
  • d'électricité et de chauffage
  • de ventilation et de climatisation
  • Le D-tect 120 Professional dispose d'une interface utilisateur simple avec 3 boutons de sélection auto-explicatifs pour s'adapter à différentes applications et peut localiser des objets jusqu'à une profondeur de 12 cm
  • L'utilisateur est averti des objets trouvés dans le mur par des signaux acoustiques et optiques

Caractéristique(s):

  • Volume: 5,209 dm3
  • Poids brut : 1,058 kg
  • Poids net : 1,058 kg
  • Largeur de cote : 155 mm
  • Dimension en hauteur : 124 mm
  • Longueur de cote : 271 mm

Livraison:

  • AA1 Adaptateur pour batterie alcaline
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)
  • Etui