Description:
Localisateur GMS 120
Une localisation simple pour un travail plus sûr - le GMS 120 Professional est le multidétecteur le plus populaire de sa catégorie
L'étalonnage automatique évite les erreurs d'application et garantit un travail en toute sécurité
L'appareil fournit des résultats précis lors de la localisation de métaux et de câbles sous tension dans différents types de murs et notamment de sous-constructions en mode construction sèche
La localisation d'objets dans les murs avant le perçage permet de travailler en toute sécurité, notamment lors de travaux de rénovation, lorsque des armoires, des cuisines intégrées, des éviers, des chaudières et des systèmes de chauffage sont montés ou que des systèmes de climatisation et de gicleurs sont installés
Des ossatures dans les cloisons sèches (3,8 cm) et des câbles sous tension (5 cm) aux métaux non ferreux (8 cm) et ferreux (12 cm), cet appareil polyvalent détecte une grande variété de matériaux avec un balayage profond jusqu'à 12 cm
De plus, le GMS 120 Professional offre le Centre Finder, qui trouve avec précision le centre des objets détectés, et un affichage des propriétés des matériaux
Son anneau lumineux à LED tricolore indique clairement si des objets ont été détectés, et le trou de marquage dans l'anneau permet de marquer directement tous les résultats
Cet outil robuste est doté d'une protection en caoutchouc, d'un boîtier antichoc et d'une protection contre les éclaboussures et la poussière conforme à la norme IP54
Inclus dans la livraison : Dragonne, sac de protection, 1x pile monobloc 9 V (6LR61)
Caractéristique(s):
- Volume: 3,279 dm3
- Poids brut : 0,68 kg
- Poids net : 0,22 kg
- Largeur de cote : 165 mm
- Dimension en hauteur : 75 mm
- Longueur de cote : 265 mm
Livraison:
- Sangle de main
- Sac de protection
- 1 pile monobloc 9 V (6LR61)