• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue de mesure GWM 32

Réf.: 0601074000
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
Type de produit Support, fixation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601074000
EAN / GTIN 3165140781541
Réf. fabricant 0601074000
Article hors catalogue L00660 9

Description

Description:

  • Roue de mesure GWM 32
  • roue de mesure légère et pratique
  • poignée revolver ergonomique et version en aluminium léger pour un travail confortable
  • arbre télescopique avec réglage en hauteur continu pour plus de flexibilité et de confort
  • roue en aluminium moulé avec boîtier en caoutchouc robuste pour une utilisation sur n'importe quelle surface
  • etui de protection

Caractéristique(s):

  • Poids : 1.4 kg
  • Poignée : poignée télescopique
  • Matériau : aluminium
  • Max. Valeur mesurée : 9999.9 m
  • Précision de mesure : ±1 dm/100 m
  • Frein de roue : non
  • Diamètre de la roue (circonférence) : 318,5 mm (1 m)
  • Support de roue : oui

Livraison:

  • Sac de protection