• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Récepteur laser LR2

Réf.: 0601069T00
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
Type de produit Récepteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601069T00
EAN / GTIN 4059952593678
Réf. fabricant 0601069T00
Article hors catalogue L00590 1773

Description

Description:

  • Récepteur laser
  • Support de récepteur RB 60 Professional
  • 2 piles 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Type de récepteur : laser rotatif
  • Télécommande : non
  • Poids, env. : 380 g
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ±0,5 mm/± 10 mm
  • Compatible avec : GRL 650 CHVG
  • Largeur, récepteur : < 325 m
  • Largeur : 0 - 325 m
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 67
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 79 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 33 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 175 mm

Livraison:

  • Support récepteur RB 60 Professional
  • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)