• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

télécommande RC 2

Réf.: 0601069C00
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
Type de produit Télécommandes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601069C00
EAN / GTIN 3165140653701
Réf. fabricant 0601069C00
Article hors catalogue L00590 1065

Description

Description:

  • télécommande RC 2
  • ajoute de la valeur aux accessoires
  • télécommande d'intérieur pratique avec une portée de 20 m
  • commande à trois vitesses pour un mouvement rapide
  • lent et progressif
  • convient au GSL 2 professionnel
  • 3 piles 1,5 V LR03

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Télécommande : non
  • Poids, env. : 69 g
  • Compatible avec : GSL 2 Professional
  • Distance de fonctionnement : 20 m
  • Protection contre la poussière et les éclaboussures : IP 5X
  • Alimentation : 3 x 1.5-V-LR03 (AAA)

Livraison:

  • 3 piles LR03 de 1,5 V (AAA)