Récepteur laser 1G

Réf.: 0601069700
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lasers rotatifs

Identification et classification

Référence article 0601069700
Copier
EAN / GTIN 3165140583183
Copier
Réf. fabricant 0601069700
Copier
Article hors catalogue L00590 1066
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Récepteur laser LR 1G
  • plus utile avec les accessoires
  • récepteur portable pour les zones intérieures et extérieures pour des portées jusqu'à 150 m en combinaison avec le laser rotatif GRL 300 HVG Professional
  • affichage optique et acoustique du niveau du faisceau laser vert
  • protection contre la poussière et les éclaboussures
  • 1 piles bloc 9 V

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Type de récepteur : laser rotatif
  • Télécommande : non
  • Poids, environ : 250 g
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ± 1 mm/± 3 mm
  • Compatible avec : GRL 300 HVG Professional
  • Rangeabilité, récepteur : 150 m
  • Rangeabilité : 0 - 150 m
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 65
  • Alimentation : 1 bloc de 9 V 6LR61

Livraison:

  • 1 pile monobloc 9 V (6LR61)

Produits adaptés