• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Récepteur LR 2 hautes performances

Réf.: 0601069100
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
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR20; 081551 6LR61
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601069100
EAN / GTIN 3165140517904
Réf. fabricant 0601069100
Article hors catalogue L00660 30

Description

Description:

  • Récepteur LR 2 hautes performances
  • avantages supplémentaires avec accessoires
  • récepteur pratique pour des portées jusqu'à 50 m
  • facile à monter sur une barre
  • alignement au niveau du faisceau laser
  • optique et acoustique
  • pour travailler dans diverses conditions d'éclairage
  • 1 piles bloc 9 V

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Type de récepteur : laser combiné et laser à ligne
  • Télécommande : non
  • Poids, env. : 270 g
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ± 1 mm/± 3 mm
  • Compatible avec : GLL 2-50, GLL 3-50
  • Distance de travail : 5 - 50 m
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Alimentation électrique : 1 bloc de 9 V 6LR61
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 41 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 150 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 74 mm

Livraison:

  • 1 pile monobloc 9 V (6LR61)