Dispositif de nivellement optique Gol 32 D.

Réf.: 0601068502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Appareils de nivellement laser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0601068502
    EAN / GTIN 3165140745017
    Réf. fabricant 0601068502
    Article hors catalogue L00590 1525

    Description

    Description:

    • Dispositif de nivellement optique GOL 32 D
    • robuste et fiable – idéal pour une utilisation à l'extérieur
    • idéal pour une utilisation à l'extérieur avec un boîtier robuste avec protection contre la poussière et les éclaboussures
    • objectif lumineux pour une image nette de la cible
    • transport sécurisé avec dispositif de verrouillage du compensateur
    • mandrin de réglage
    • clé Allen
    • Support de construction BT 160 Professional
    • jauge de niveau GR 500 Professional
    • protection de lentille
    • fil à plomb

    Caractéristique(s):

    • Distance de travail : 120 m
    • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
    • Poids, env. : 1.5 kg
    • Température de stockage : -20 - 70 °C
    • Unité de mesure : 360 degrés
    • Précision du nivellement : ± 1 mm à 30 m
    • Filetage du trépied : 5/8″
    • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
    • Grandissement : 32 x

    Livraison:

    • Tige de réglage
    • Clé Allen
    • Pied de construction BT 160 Professional
    • Lame de mesure GR 500 Professional
    • Protection de la lentille
    • Clou de réglage