• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de nivellement optique Gol 32 G.

Réf.: 0601068501
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
Type de produit Appareils de nivellement laser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601068501
EAN / GTIN 3165140711395
Réf. fabricant 0601068501
Article hors catalogue L00660 15

Description

Description:

  • Dispositif de mise à niveau optique GOL 32 G
  • robuste et fiable – idéal pour une utilisation à l'extérieur
  • idéal pour une utilisation à l'extérieur avec boîtier robuste avec protection contre la poussière et les éclaboussures
  • Bright objectif for a Sharp image of the Target
  • transport sécurisé avec dispositif de verrouillage du compensateur
  • thorax réglable
  • clé hexagonale
  • valise
  • Protection de l'objectif
  • fil à plomb

Caractéristique(s):

  • Distance de travail : 120 m
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Poids, env. : 1.5 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Unité de mesure : 400 Gon
  • Précision de nivellement : ± 1 mm à 30 m
  • Filetage du trépied : 5/8″
  • Protection contre la poussière et les éclaboussures : IP 54
  • Grandissement : 32 x

Livraison:

  • Tampon de réglage
  • Clé Allen
  • Mallette de transport
  • Protection de la lentille
  • Scot