• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Dispositif de nivellement optique Gol 32 D.

Réf.: 0601068500
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
Type de produit Appareils de nivellement laser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601068500
EAN / GTIN 3165140711388
Réf. fabricant 0601068500
Article hors catalogue L00660 82

Description

Description:

  • Dispositif de nivellement optique GOL 32 D
  • robuste et fiable – idéal pour une utilisation en extérieur
  • idéal pour une utilisation en extérieur avec un boîtier robuste avec protection contre la poussière et les éclaboussures
  • objectif lumineux pour une image nette de la cible
  • transport sécurisé avec dispositif de verrouillage du compensateur
  • mandrin de réglage
  • clé Allen
  • valise
  • Protection de l'objectif
  • fil à plomb

Caractéristique(s):

  • Distance de travail : 120 m
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Poids, env. : 1.5 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Unité de mesure : 360 degrés
  • Précision du nivellement : ± 1 mm à 30 m
  • Filetage du trépied : 5/8″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Grandissement : 32 x

Livraison:

  • Tampon de réglage
  • Clé Allen
  • Mallette de transport
  • Protection de la lentille
  • Scot