Laser à point GPL 5 G.

Réf.: 0601066P00
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 0601066P00
Copier
EAN / GTIN 4059952524863
Copier
Réf. fabricant 0601066P00
Copier
Article hors catalogue L00590 1387
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • GPL 5 G Dot laser
  • le GPL 5 G Professional 5-point laser a une conception durable et compacte et est le choix idéal pour les transmissions sur les murs avec des angles de 90 degrés
  • Ses points laser verts offrent une visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle des points rouges
  • Avec son boîtier en caoutchouc et son verre encastré
  • ainsi qu'une protection contre la poussière et l'eau des jets conformément à la norme IP 65
  • la GPL 5 G Professional est également adaptée aux conditions difficiles des chantiers de construction
  • Ce laser 5 points est prêt pour le transport dans les plus brefs délais grâce au support rotatif intégré avec aimants puissants pour une fixation rapide et sûre de l'outil
  • La GPL 5 G PROFESSIONAL est idéale pour la disposition de l'espace au sol avec des angles de 90 degrés et pour le transfert des points de référence de la plancher au plafond
  • Il est très bien adapté à la plomberie et à la construction de cadres de cloisons sèches
  • Ce laser à 5 points dispose également d'une interface conviviale avec un commutateur à deux positions : lorsque le laser est allumé
  • il se met automatiquement à niveau et lorsqu'il est éteint
  • le verrouillage du pendule est activé

Caractéristique(s):

  • Distance de travail : jusqu'à 30 m
  • Autonomie, max. : 8 h
  • Température de fonctionnement : -10 - 45 °C
  • Poids, env. 35 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Classe laser : 2
  • Précision de nivellement : ± 0.35 mm/m* (sauf point laser inférieur), ± 0. 7 mm/m* (point laser inférieur) (*plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement : 4 s
  • Projection : 5 points
  • Plage d'autonivellement : ± 4°
  • Filetage du trépied : 1/4″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 65
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • Pochette
  • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)