Laser à point GPL 3 G.

Réf.: 0601066N00
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 0601066N00
Copier
EAN / GTIN 4059952524856
Copier
Réf. fabricant 0601066N00
Copier
Article hors catalogue L00590 1240
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Spot laser GPL 3 G grâce à sa conception compacte et durable
  • le laser GPL 3 G Professional 3 points est idéal pour la construction à sec
  • Ses points laser verts offrent une visibilité jusqu'à quatre fois supérieure à celle des points rouges
  • Grâce à son boîtier en caoutchouc et à son verre encastré
  • ainsi qu'à sa protection contre la poussière et l'eau du jet conformément à la norme IP 65
  • la GPL 3 G Professional peut résister à des conditions de construction difficiles
  • Ce laser à 3 points est équipé d'un support rotatif intégré avec des aimants puissants
  • permettant une fixation rapide et sûre de l'outil et un transport pratique
  • Le professionnel GPL 3 G est l'aide idéale pour le transfert des points de référence du plancher au plafond
  • par exemple lors de l'installation d'un éclairage intérieur
  • Sa forme en fait un outil idéal pour aligner les sous-structures à parois sèches
  • Ce laser à 3 points dispose également d'une interface conviviale avec un commutateur à deux positions : lorsque le laser est allumé
  • il se met automatiquement à niveau et lorsqu'il est éteint
  • le verrouillage du pendule est activé

Caractéristique(s):

  • Distance de travail : jusqu'à 30 m
  • Durée de fonctionnement, max : 8 h
  • Température de fonctionnement : -10 - 45 °C
  • Poids, env. 35 kg
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : < 1 mW, 500 - 540 nm
  • Classe laser : 2
  • Précision de nivellement : ± 0.35 mm/m* (sauf point laser inférieur), ± 0. 7 mm/m* (point laser inférieur) (*plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement : 4 s
  • Projection : 3 points
  • Plage d'autonivellement : ± 4°
  • Filetage du trépied : 1/4″
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 65
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR6 (AA)

Livraison:

  • Pochette
  • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Commande directe

Ajouter directement un article au panier:

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Login

Votre interlocuteur

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier