Laser combiné GCL 2-15 G

Réf.: 0601066J00
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Laser à lignes croisées

Identification et classification

Référence article 0601066J00
Copier
EAN / GTIN 3165140869553
Copier
Réf. fabricant 0601066J00
Copier
Article hors catalogue L00590 1768
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser combiné GCL 2-15 G
  • Une visibilité jusqu'à quatre fois supérieure grâce aux lignes laser vertes et une polyvalence optimale - le laser combiné GCL 2-15 G Professional de Bosch
  • Les deux lignes laser permettent un alignement vertical et horizontal précis
  • tandis que les points d'aplomb rouges facilitent les applications de transmission
  • Alignement facile des lignes laser autour des points d'aplomb grâce au support rotatif polyvalent RM 1 Professional
  • Le GCL 2-15 G Professional convient à différents travaux tels que la suspension de plafonds
  • l'installation de tuyaux d'évacuation et la pose de sols
  • Il offre également un transfert ponctuel pour l'installation de lampes
  • Le GCL 2-15 G Professional a une portée de travail de la ligne laser allant jusqu'à 15 m et s'auto-nivelle en moins de 4 secondes
  • Ce laser combiné est idéal pour une utilisation avec le support rotatif RM 1 Professional
  • qui se fixe rapidement grâce à un simple mécanisme coulissant
  • Grâce à sa protection contre la poussière et les projections d'eau selon IP 54
  • il est très robuste
  • Lorsque le laser est éteint
  • le blocage de l'oscillation est automatiquement activé pour un transport sûr et un stockage pratique

Caractéristique(s):

  • Volume: 12,275 dm3
  • Poids brut : 2,17 kg
  • Poids net : 0,899 kg
  • Largeur de cote : 281 mm
  • Dimension en hauteur : 134 mm
  • Longueur de cote : 326 mm

Livraison:

  • Mallette de bricolage
  • Maintien en rotation RM 1 Professional
  • Pince de plafond
  • Visée laser
  • 3 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Produits adaptés